品番 : EA983SP-161
品名 : 18kg セーフティーチョーク(固定紐無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 最大負荷 | 18kg | ベルト長 | 310mm |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 18kg | 仕様 | 固定紐無 |
| 材質 | ベルト:ポリエステル リング:ステンレス(パウダーコーティング) |
||
| 簡単に着脱可能 | |||
| 工具の使用中に高度な動きが必要な場合に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SP-161 18kg セーフティーチョーク(固定紐無) |
| EA983SP-162 18kg セーフティーチョーク(固定紐1本付) |
| EA983SP-163 18kg セーフティーチョーク(固定紐2本付) |
ウェブカタログ画像
拡大

