詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-163

品名 : 18kg セーフティーチョーク(固定紐2本付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ベルト長 310mm 取付工具重量 18kg
仕様 固定紐2本 材質 ベルト:ポリエステル
リング:ステンレス(パウダーコーティング)
簡単に着脱可能
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
追加説明
カタログ価格

4,160 (税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 05:21現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983SP-161 18kg セーフティーチョーク(固定紐無)
EA983SP-162 18kg セーフティーチョーク(固定紐1本付)
EA983SP-163 18kg セーフティーチョーク(固定紐2本付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top