詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SS-30

品名 : 30mm 符号錠(4段)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄 色 赤、青、緑 (色指定はできません)
幅(mm) φ30 クリアランス タテ:17.6mm、ヨコ:13.8mm
ツル径(mm) 4.7 重量 97g
入数 1個
番号設定不可
ダイヤルが0でストップするので、暗がりなどで手探りでも解錠が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ

代替品

EA983SD-35
  • 品番

    EA983SD-35

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA983SS-25 25mm 符号錠(4段)
EA983SS-30 30mm 符号錠(4段)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top