品番 : EA983SV-30
品名 : 30mm チェンジロック(3段)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:スチール |
幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 5 | クリアランス | タテ:24mm、ヨコ:14mm |
| 番号設定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/14 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SV-30 30mm チェンジロック(3段) |
| EA983SV-40 40mm チェンジロック(4段) |
ウェブカタログ画像
拡大

