品番 : EA983SV-40
品名 : 40mm チェンジロック(4段)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ステンレス |
幅(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 6 | クリアランス | タテ:26mm、ヨコ:22mm |
| 番号設定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/14 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SV-30 30mm チェンジロック(3段) |
| EA983SV-40 40mm チェンジロック(4段) |
ウェブカタログ画像
拡大

