詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SV-80

品名 : 30mm チェンジロック

仕様

幅 28mm ツル径 4.7mm
クリアランスサイズ タテ:25.5mm
ヨコ:12.4mm
ダイヤル数 3桁
材質 本体:亜鉛ダイカスト
ツル:スチール 
解除番号を変更できる文字合わせ錠です。
追加説明
カタログ価格

870 円(税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 01:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983SV-70 20mm チェンジロック
EA983SV-80 30mm チェンジロック
EA983SV-90 40mm チェンジロック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top