品番 : EA983SV-90
品名 : 40mm チェンジロック
仕様
| 幅 | 37mm | ツル径 | 6.3mm |
|---|---|---|---|
| クリアランスサイズ | タテ:28.3mm ヨコ:18.8mm |
ダイヤル数 | 4桁 |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール |
||
| 解除番号を変更できる文字合わせ錠です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/08 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SV-70 20mm チェンジロック |
| EA983SV-80 30mm チェンジロック |
| EA983SV-90 40mm チェンジロック |
ウェブカタログ画像
拡大
