品番 : EA983T-1
品名 : 25mm ロックアウトハスプ
仕様
| 材質 | スチール | 穴径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 25mm | 全長 | 115mm |
| 機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます | |||
| 6重ロックアウト | |||
| 複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。 | |||
| 安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2026/10/11 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-1 25mm ロックアウトハスプ |
| EA983T-2 38mm ロックアウトハスプ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

