詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-2

品名 : 38mm ロックアウトハスプ

仕様

材質 スチール 穴径 7mm
リング径 38mm 全長 128mm
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます
6重ロックアウト
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/10/11 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ

代替品

EA983T-1
バリエーション一覧
EA983T-1 25mm ロックアウトハスプ
EA983T-2 38mm ロックアウトハスプ
ウェブカタログ画像
  • 現場の安全管理の徹底に\n
  • セクションごとにタグなどをつけ管理すればとても便利です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top