品番 : EA983TB-42
品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
日本語表記ラベルの電気系機器向けロックアウト用南京錠
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます
仕様
| 幅(mm) | 38 | ツル径(mm) | 8.4 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(mm) | タテ:38、ヨコ:19 | 色 | 黄 |
| 材質 | 本体:プラスチック、 ツル:スチール、シリンダー:真鍮 |
||
| 日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠 | |||
| 4色展開で識別に便利 | |||
| ツル部分がPVC(ポリ塩化ビニール)で覆われているので、電気系機器に適しています | |||
| 本体は電気を通さない素材でできており、感電のリスクを低減します。 | |||
| 南京錠のシャックルを二重のステンレスボールでしっかりとロックする機構です。 | |||
| バンプキーによる開錠、ドリルによる破壊、ピッキングによる開錠に強い、高性能な鍵穴(シリンダー)です。 | |||
| PVCシャックカバー付 | |||
| 鍵1本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/03/02 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TB-41 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) |
| EA983TB-42 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) |
| EA983TB-43 38mm 南京錠(ロックアウト用/青) |
| EA983TB-44 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) |
