詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TB-43

品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

日本語表記ラベルの電気系機器向けロックアウト用南京錠
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます

仕様

幅(mm) 38 ツル径(mm) 8.4
クリアランス(mm) タテ:38、ヨコ:19
材質 本体:プラスチック、
ツル:スチール、シリンダー:真鍮
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
4色展開で識別に便利
ツル部分がPVC(ポリ塩化ビニール)で覆われているので、電気系機器に適しています
本体は電気を通さない素材でできており、感電のリスクを低減します。
南京錠のシャックルを二重のステンレスボールでしっかりとロックする機構です。
バンプキーによる開錠、ドリルによる破壊、ピッキングによる開錠に強い、高性能な鍵穴(シリンダー)です。
PVCシャックカバー付
鍵1本付
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/03/02 01:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2328ページ
バリエーション一覧
EA983TB-41 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
EA983TB-42 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
EA983TB-43 38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
EA983TB-44 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
ウェブカタログ画像
  • ★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
  • 4色のカラーバリエーション

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top