詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TB-54

品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます

仕様

幅(mm) 38 ツル径(mm) 6.35
クリアランス(mm) タテ:76
ヨコ:19
材質 本体:プラスチック
ツル:スチール
シリンダー:真鍮
色 黒 本体高さ 46mm
本体厚み 19mm
鍵1本付
ロックアウト用
★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
4色展開で識別に便利
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/10 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2328ページ
バリエーション一覧
EA983TB-51 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
EA983TB-52 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
EA983TB-53 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
EA983TB-54 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
EA983TB-55 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙)
EA983TB-56 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑)
EA983TB-57 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫)
ウェブカタログ画像
  • 日本語ラベル
  • ロックアウトハスプ使用例
  • 4色展開で識別が容易
  • ★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
  • 4色のカラーバリエーション

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top