品番 : EA983TB-6
品名 : 58x110mm ロックアウトハスプ(ステンレス製)
仕様
| 幅(mm) | 58 | ツル径(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 32 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 37 |
| 全長 | 110mm | 鍵穴径 | 8mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。 | |||
| 7重ロックアウト | |||
| ロックアウト/タグアウト・プログラム用 | |||
| 最大7個の南京錠を収納可能 | |||
| メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/10 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
