品番 : EA983TB-37
品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)
仕様
| 幅(mm) | 38 | ツル径(mm) | 6.35 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(mm) | タテ:38 ヨコ:19 |
材質 | 本体:プラスチック ツル:スチール シリンダー:真鍮 |
| 色 | 紫 | ||
| 鍵1本付 | |||
| ロックアウト用 | |||
| 裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。 | |||
| 日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠 | |||
| 施錠完了後にしか鍵が本体から抜けないタイプです。(商品説明参照) | |||
| 本体は電気を通さない素材でできており、感電のリスクを低減します。 | |||
| 南京錠のシャックルを二重のステンレスボールでしっかりとロックする機構です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/10 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983TB-6 : 58x110mm ロックアウトハスプ(ステンレス製) |
