詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TB-35

品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用/橙)

仕様

幅(mm) 38 ツル径(mm) 6.35
クリアランス(mm) タテ:38
ヨコ:19
材質 本体:プラスチック
ツル:スチール
シリンダー:真鍮
色 橙
鍵1本付
ロックアウト用
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
施錠完了後にしか鍵が本体から抜けないタイプです。(商品説明参照)
本体は電気を通さない素材でできており、感電のリスクを低減します。
南京錠のシャックルを二重のステンレスボールでしっかりとロックする機構です。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/10 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2328ページ
バリエーション一覧
EA983TB-31 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
EA983TB-32 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
EA983TB-33 38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
EA983TB-34 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
EA983TB-35 38mm 南京錠(ロックアウト用/橙)
EA983TB-36 38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)
EA983TB-37 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)
ウェブカタログ画像
  • 日本語ラベル\n※画像は色違い商品
  • ロックアウトハスプ使用例
  • ロックアウトハスプ使用例
  • 画像はEA983TB-31です。\n★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
  • ※色違いの商品です。
  • 施錠完了後にしか鍵が本体から抜けないタイプです。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top