品番 : EA983TC-2
品名 : 20mm シリンダー錠
仕様
| 幅 | 20mm | ツル径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | タテ:10.5mm ヨコ:9.3mm |
材質 | 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製) キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ |
| 鍵3本付 | |||
| ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。 | |||
| 耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
