詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-5

品名 : 35mm シリンダー錠

仕様

幅 33mm ツル径 4.8mm
クリアランス タテ:16mm
ヨコ:18.4mm
材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製)
キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ
鍵3本付
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。
耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 21:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983TC-1 15mm シリンダー錠
EA983TC-2 20mm シリンダー錠
EA983TC-3 25mm シリンダー錠
EA983TC-4 30mm シリンダー錠
EA983TC-5 35mm シリンダー錠
EA983TC-6 40mm シリンダー錠
EA983TC-7 45mm シリンダー錠
EA983TC-8 50mm シリンダー錠
EA983TC-10 60mm シリンダー錠
EA983TC-11 70mm シリンダー錠
ウェブカタログ画像
  • A:4.8mm、B:16mm\nC:18.4mm、D:33mm\nE:26mm、F:12mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top