詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-6K

品名 : 40mm シリンダー錠(共通同一キー)

仕様

幅 38.5mm ツル径 6.4mm
クリアランス タテ:21mm
ヨコ:20.4mm
材質 真鍮
鍵3本付
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。
耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983TC-7K
  • 品番

    EA983TC-7K

  • コメント

    サイズ違いです。

バリエーション一覧
EA983TC-6K 40mm シリンダー錠(共通同一キー)
EA983TC-7K 45mm シリンダー錠(共通同一キー)
EA983TC-8K 50mm シリンダー錠(共通同一キー)
ウェブカタログ画像
  • A:6.4mm、B:21mm\nC:20.4mm、D:38.5mm\nE:32.5mm、F:13.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top