品番 : EA983TC-8K
品名 : 50mm シリンダー錠(共通同一キー)
仕様
| 幅 | 48mm | ツル径 | 7.2mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | タテ:24mm ヨコ:25mm |
材質 | 真鍮 |
| 鍵3本付 | |||
| 複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 | |||
| EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。 | |||
| ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。 | |||
| 耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TC-6K 40mm シリンダー錠(共通同一キー) |
| EA983TC-7K 45mm シリンダー錠(共通同一キー) |
| EA983TC-8K 50mm シリンダー錠(共通同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大
