品番 : EA983TN-901
品名 : 75mm サイドバーロックキー(5mmダブルビット)
仕様
| 材質 | クロムメッキ亜鉛合金 | ヘッド形状 | 5mmダブルビット |
|---|---|---|---|
| タイプ | 大 | サイズ(mm) | 75×55 |
| 重量 | 約44g | ||
| タイプ大、小は持ち手のサイズ違いでヘッド形状は同じです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/07/01 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TN-901 75mm サイドバーロックキー(5mmダブルビット) |
| EA983TN-903 75mm サイドバーロックキー(8mm三角) |
| EA983TN-912 45mm サイドバーロックキー(8mm四角) |
| EA983TN-913 45mm サイドバーロックキー(8mm三角) |
ウェブカタログ画像
拡大
