詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TN-913

品名 : 45mm サイドバーロックキー(8mm三角)

仕様

材質 クロムメッキ亜鉛合金 ヘッド形状 8mmトライアングル
タイプ サイズ(mm) 45×36
重量 約27g
タイプ大、小は持ち手のサイズ違いでヘッド形状は同じです。
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/01 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2321ページ

代替品

EA983TN-903
  • 品番

    EA983TN-903

  • コメント

    ハンドルサイズ:75x55mm

バリエーション一覧
EA983TN-901 75mm サイドバーロックキー(5mmダブルビット)
EA983TN-903 75mm サイドバーロックキー(8mm三角)
EA983TN-912 45mm サイドバーロックキー(8mm四角)
EA983TN-913 45mm サイドバーロックキー(8mm三角)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top