品番 : EA983TR-61
品名 : 25- 63mm ゲートバルブロックアウト
仕様
| バルブサイズ | 25~63mm | 鍵穴径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 83mm | 厚み | 28mm |
| 中心穴径 | 19mm | 材質 | ABS樹脂 |
| ハンドル全体を覆うことで、バルブが開閉するのを防ぎます。 | |||
| 2分割構造を採用。収納や持ち運びの際は、2つのパーツを1つに重ね合わせることができます。 | |||
| 最大2つの南京錠を取り付け可能。 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂製。メタルフリー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
