詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-62

品名 : 63-127mm ゲートバルブロックアウト

仕様

バルブサイズ 63~127mm 鍵穴径 8mm
外径 136mm 厚み 38mm
中心穴径 39mm 材質 ABS樹脂
ハンドル全体を覆うことで、バルブが開閉するのを防ぎます。
2分割構造を採用。収納や持ち運びの際は、2つのパーツを1つに重ね合わせることができます。
最大2つの南京錠を取り付け可能。
耐久性に優れたABS樹脂製。メタルフリー。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-61 25- 63mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-62 63-127mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-63 127-165mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-64 165-254mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-65 254-330mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-66 330-457mm ゲートバルブロックアウト
EA983TR-67 457-635mm ゲートバルブロックアウト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 収納や持ち運びの際は、2つのパーツを1つに重ね合わせることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top