品番 : EA983TR-652
品名 : 118.5x 65.5x 65.6mm 電源プラグロックアウト
仕様
| 本体サイズ | 118.5(W)×65.5(D)×65.6(H)mm | 適合ケーブル径 | 18mm以下 |
|---|---|---|---|
| 適合プラグ径 | 58mm以下 | 対応機器 | 産業用プラグ(主に220Vプラグに対応) |
| 鍵穴径 | 9mm | 鍵穴数 | 2個 |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 重量 | 108g |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 電気機器の電源プラグを中に閉じ込め、コンセントに差し込めないようにするための保護ケースです。 | |||
| プラグは本体内部に完全に収まり、ケーブルは内部のアクセスホールを通して引き込まれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-651 89.0x 51.0x 51.0mm 電源プラグロックアウト |
| EA983TR-652 118.5x 65.5x 65.6mm 電源プラグロックアウト |
| EA983TR-653 178.0x 85.6x 84.0mm 電源プラグロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
