詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-653

品名 : 178.0x 85.6x 84.0mm 電源プラグロックアウト

仕様

本体サイズ 178(W)×85.6(D)×84(H)mm 適合ケーブル径 26mm以下
適合プラグ径 80mm以下 対応機器 産業用プラグ(主に220V/500V等の大型プラグに対応)
鍵穴径 9mm 鍵穴数 4個
使用温度範囲 -20~90℃ 重量 251g
材質 ABS樹脂
電気機器の電源プラグを中に閉じ込め、コンセントに差し込めないようにするための保護ケースです。
プラグは本体内部に完全に収まり、ケーブルは内部のアクセスホールを通して引き込まれます。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-651 89.0x 51.0x 51.0mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-652 118.5x 65.5x 65.6mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-653 178.0x 85.6x 84.0mm 電源プラグロックアウト
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top