品番 : EA983TS-106A
品名 : [はがき用] セキュリティシール(20シート)
一度だけはがすことのできる目隠しシール。はがき全面用
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-HKSEC8N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 90×138mm(1シート) | 入数 | 20シート |
| 面付 | 1面付 | ||
| 一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用) | |||
| 個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。 |
|||
| 銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。 | |||
| あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。 | |||
| 1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。 | |||
| はがき全面が隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいように、はがきより一回り小さいサイズです。 | |||
| 目隠しシール自体に印刷はできません。 | |||
| 目隠しシールを貼り付けても通常はがきと同じ料金で送れる重さです。※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。※インクジェット専用紙で印刷されたはがきの場合、シールがはがしにくかったり、印刷面にはがれがみられることがあります。ご注意ください。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。 <特注承ります>オリジナルの個人情報保護用紙が作成できます。1.目隠しシール表面にご指定のロゴ・文字を入れることができます。2.目隠しシールのサイズを変更できます。簡易パッケージでのまとめ買いが可能です。30冊以上など数がまとまる時などは、サンワサプライ営業までご相談ください。まとめて買うのでパッケージは不要、余分なゴミを出したくない、という時にオススメです。ラベルや名刺・カードなどオリジナルサイズでの作成(最低ロット 1000シート)も可能です。※用紙の種類(インクジェット用、レーザー用、つやなしマット・光沢など)、シートサイズ(A4・はがきサイズなど)、カードラベルサイズ(90×55mmなど)、面付(10面付など)を指示してください。形・サイズによっては、別途初回のみ刃形代が必要になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/22 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-106A [はがき用] セキュリティシール(20シート) |
| EA983TS-107A [はがき半分用] セキュリティシール(20シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20シート入
