品番 : EA983TS-107A
品名 : [はがき半分用] セキュリティシール(20シート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-HKSEC9N |
|---|---|---|---|
| サイズ | (96×68mm)×2 (1シート2分割) |
入数 | 20シート |
| 面付 | 2面付 | 紙厚 | 0.208±0.005mm(シールのみ 0.118±0.005mm) ※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4gです。 |
| 個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。 | |||
| 一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用) | |||
| 銀行やカード会社からくる、はがして中身を見るはがきが自作できる目隠しシールです。 | |||
| あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。 | |||
| 1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。 | |||
| はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。 | |||
| 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。 | |||
| 目隠しシールを貼り付けても¥63で送れる重さです。 | |||
| ※このシールは、個人情報の漏洩防止を保証するものではありません。 | |||
| ※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-106A [はがき用] セキュリティシール(20シート) |
| EA983TS-107A [はがき半分用] セキュリティシール(20シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20シート入
