品番 : EA983TS-13C
品名 : φ25mm/15面 セキュリティシール(クリア/3枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LB-SL7 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (φ25mm)×15 1シート15分割 |
厚み | シール:0.07mm |
| 材質 | ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) 表面は透明(クリア色) |
入数 | 3シート(45シール) |
| 使用可能な対象物 | 金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート) ポリエステル メラミン塗装品 ガラス類 |
使用不可能な対象物 | 紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面 ※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。 |
| 剥がした部分に開封済の文字が残り、開封したことがわかります。 | |||
| カラー | クリアー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-13S φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) |
| EA983TS-14S φ40mm/ 6面 セキュリティシール(シルバー/3枚) |
| EA983TS-13C φ25mm/15面 セキュリティシール(クリア/3枚) |
| EA983TS-14C φ40mm/ 6面 セキュリティシール(クリア/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
