詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-14S

品名 : φ40mm/ 6面 セキュリティシール(シルバー/3枚)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LB-SL6
サイズ (φ40mm)×6
1シート6分割
厚み シール:0.07mm
材質 ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) 入数 3シート(18シール)
使用可能な対象物 金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など
プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)
ポリエステル
メラミン塗装品
ガラス類
使用不可能な対象物 紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面
※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
剥がした部分に開封済の文字が残り、開封したことがわかります。
開封や改ざんの防止に役立ちます。
カラー シルバー
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 02:37現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 1935ページ 2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-13S φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚)
EA983TS-14S φ40mm/ 6面 セキュリティシール(シルバー/3枚)
EA983TS-13C φ25mm/15面 セキュリティシール(クリア/3枚)
EA983TS-14C φ40mm/ 6面 セキュリティシール(クリア/3枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top