品番 : EA983TS-271
品名 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-11W-1 |
|---|---|---|---|
| ケーブル径 | 2.2mm | 全長 | 1.0m |
| 材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) | ||
| 取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-271 φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-272 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-273 φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
