品番 : EA983TS-272
品名 : φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
eセキュリティ長さ2.0m、太さ2.2mmワイヤー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-11W-2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 直径/2.2mm かしめ部/直径5.6mm、長さ12.5mm 輪の内寸/縦66mm、横30mmワイヤー長/2m | 材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) ≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。 |
| 取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-271 φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-272 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-273 φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
