品番 : EA983TT-251
品名 : 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブラック)
仕様
| 全長 | 532mm | 幅 | 11mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.5mm | 使用可能範囲 | 約φ50~150mm |
| 引張強度 | 約90kg | 重量 | 約73g |
| カラー | ブラック | 材質 | ダイヤル部:亜鉛合金 ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン |
| 施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能 | |||
| ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TT-251 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブラック) |
| EA983TT-252 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/オレンジ) |
| EA983TT-253 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブルー) |
