詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TT-253

品名 : 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブルー)

仕様

全長 532mm 幅 11mm
厚み 3.5mm 使用可能範囲 約φ50~150mm
引張強度 約90kg 重量 約73g
カラー ブルー 材質 ダイヤル部:亜鉛合金
ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/15 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ

代替品

EA983TT-252
  • 品番

    EA983TT-252

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA983TT-251 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブラック)
EA983TT-252 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/オレンジ)
EA983TT-253 11x532mm バンドロック(ダイヤル錠/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 本商品のカラーはブルーです。
  • 本商品のカラーはブルーです。
  • 本商品のカラーはブルーです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top