詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TT-43

品名 : φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)

仕様

ケーブル径 φ4.3mm 全長 540mm
材質 本体:亜鉛ダイカスト
ケーブル:スチール(ビニールコート)
本体幅 28mm
3桁ダイヤル式
番号設定可能
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/23 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA983TT-43 φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
EA983TT-44 φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top