品番 : EA983TT-44
品名 : φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
仕様
| ケーブル径 | φ4.3mm | 全長 | 1040mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ケーブル:スチール(ビニールコート) |
本体幅 | 28mm |
| 3桁ダイヤル式 | |||
| 番号設定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/23 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TT-43 φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) |
| EA983TT-44 φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA983TT-43です。
