品番 : EA983TT-52
品名 : 900mm ワイヤー錠
仕様
材質 | 本体:真鍮+樹脂被覆、 ケーブル:スチール+樹脂被覆 |
本体幅 | 38.5mm |
---|---|---|---|
ケーブル径 | φ5.2mm | ワイヤー長 | 900mm |
鍵2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/30 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2431ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TT-51 750mm ワイヤー錠 |
EA983TT-52 900mm ワイヤー錠 |
拡大