品番 : EA983TT-51
品名 : 750mm ワイヤー錠
仕様
| 材質 | 本体:真鍮+樹脂被覆、 ケーブル:スチール+樹脂被覆 |
||
|---|---|---|---|
| 鍵2本付 | |||
| 本体幅 | 29.3mm | ケーブル径 | φ4mm |
| ワイヤー長 | 750mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/23 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TT-51 750mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-52A 900mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-151 750mm ワイヤー錠(同一キー) |
| EA983TT-152A 900mm ワイヤー錠(同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大


