詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TT-152A

品名 : 900mm ワイヤー錠(同一キー)

仕様

材質 本体:真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)
ワイヤー:スチール+樹脂被覆
サイズ(mm) A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0
ケーブル径 φ5.2mm ワイヤー長 900mm
本体幅 41mm 付属鍵本数 2本
カラー ブラック 仕様 同一キー
鍵2本付
自転車やミニバイクなどの盗難防止に
種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです
使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです
開錠した状態で鍵を抜くことができます
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 20:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA983TT-51 750mm ワイヤー錠
EA983TT-52A 900mm ワイヤー錠
EA983TT-151 750mm ワイヤー錠(同一キー)
EA983TT-152A 900mm ワイヤー錠(同一キー)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top