品番 : EA983TT-52A
品名 : 900mm ワイヤー錠
仕様
| 材質 | 本体:真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー:スチール+樹脂被覆 |
サイズ(mm) | A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 |
|---|---|---|---|
| ケーブル径 | φ5.2mm | ワイヤー長 | 900mm |
| 本体幅 | 41mm | 付属鍵本数 | 2本 |
| カラー | ブラック | ||
| 鍵2本付 | |||
| 自転車やミニバイクなどの盗難防止に | |||
| 種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです | |||
| 使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです | |||
| 開錠した状態で鍵を抜くことができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TT-51 750mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-52A 900mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-151 750mm ワイヤー錠(同一キー) |
| EA983TT-152A 900mm ワイヤー錠(同一キー) |
