品番 : EA983TT-151
品名 : 750mm ワイヤー錠(同一キー)
仕様
| 仕様 | 同一キー | 材質 | 本体:真鍮+樹脂被覆、 ケーブル:スチール+樹脂被覆 |
|---|---|---|---|
| 本体幅 | 29.3mm | ケーブル径 | φ4mm |
| ワイヤー長 | 750mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 開錠した状態で鍵を抜くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TT-51 750mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-52A 900mm ワイヤー錠 |
| EA983TT-151 750mm ワイヤー錠(同一キー) |
| EA983TT-152A 900mm ワイヤー錠(同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大
