詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CD-104

品名 : 500kg マグネットリフター(スーパーマグ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キトー(KITO) 型番 KRD50
商品名 スーパーマグ 吊上能力 平鋼:500kg
丸鋼:360kg(φ200)
重量 25kg サイズ(mm) 204×145.5×218(H)
フック穴径 40mm ハンドル長 215mm
丸鋼適用範囲 φ80~600mm 使用温度 -20℃~+50℃
湿度 85%RH以下(結露のないこと) つり上げ対象物 鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。
板厚25mm未満では吸着力が低下します。
アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応
1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。
永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。
スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。
OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。
永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持
4つの磁極で確実に吸着
一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。
また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。
屋内専用
防水構造ではありません
追加説明
カタログ価格

158,000 (税抜)/ 173,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/19 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA984CD-101 80kg マグネットリフター(スーパーマグ)
EA984CD-102 160kg マグネットリフター(スーパーマグ)
EA984CD-103 300kg マグネットリフター(スーパーマグ)
EA984CD-104 500kg マグネットリフター(スーパーマグ)
EA984CD-105 800kg マグネットリフター(スーパーマグ)
EA984CD-106 1000kg マグネットリフター(スーパーマグ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA984CD-101です
  • ※画像はEA984CD-101です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top