詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985LC-233

品名 : 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー マキテック 型番 RA-4515-2000-300-75
ローラー幅 300㎜ 全長 2000mm
ローラー直径 45mm 材質 アルミ
用途 軽荷重搬送用 ピッチ 75mm
ローラー耐荷重 42㎏/本 脚取付間隔:耐荷重 1000mm:250kg
1500mm:225kg
2000mm:160kg
3000mm:60kg
重量 12kg
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

64,800 円(税抜)/ 71,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 13:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1673ページ
バリエーション一覧
EA985LC-131 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-132 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-133 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-231 300x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-232 300x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-233 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-31 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-32 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-33 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-141 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-142 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-143 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-241 400x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-242 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-243 400x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-41 400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-42 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-43 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-151 500x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-152 500x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-153 500x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-251 500x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-252 500x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-253 500x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-52 500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-53 500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 連結可能(赤丸で囲った部分が連結板です)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top