品番 : EA985LC-242
品名 : 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マキテック | 型番 | RA-4515-1500-400-75 |
|---|---|---|---|
| ローラー幅 | 400㎜ | 全長 | 1500mm |
| ローラー直径 | 45mm | 材質 | アルミ |
| 用途 | 軽荷重搬送用 | ピッチ | 75mm |
| ローラー耐荷重 | 31㎏/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg |
| 重量 | 10.6kg | ||
| プレスベアリング・安価タイプ | |||
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,700 円(税抜)/ 74,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1673ページ | ||||
