詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985P-41

品名 : 520x390x44mm/100kg 物置ボード(10台)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 SCN-M400X
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 外形:520×390×44(H)
荷台寸法:500×370
重量 1.4kg 積載荷重 100kg
材質 PP 色 ブルー
入数 10台
床面に荷物を直接置かず、汚れを防ぎたい場面に最適な物置台
わずかなスペースでも設置できるコンパクト設計
ハメ込み式で簡単に縦・横方向へ拡張可能
使用しない時は積み重ねて省スペース保管(スタッキング対応)
荷台面にスベリ止めゴムを4個配置
固定脚はマットゴム付きでボルトレス構造のため安心安全
長手・短手方向に各1箇所、握りやすい楕円形取手付き
追加説明
カタログ価格

38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 08:36現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1667ページ
バリエーション一覧
EA985P-41 520x390x44mm/100kg 物置ボード(10台)
EA985P-46 620x430x44mm/100kg 物置ボード(10台)
EA985P-51 900x600x58mm/100kg 物置ボード(5台)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top