品番 : EA985P-51
品名 : 900x600x58mm/100kg 物置ボード(5台)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | SCN-M900X |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 外形:900×600×58(H) 荷台寸法:880×580 |
| 重量 | 3.9kg | 積載荷重 | 130kg |
| 材質 | PP | 色 | ブルー |
| 入数 | 5台 | ||
| 床面に荷物を直接置かず、汚れを防ぎたい場面に最適な物置台 | |||
| わずかなスペースでも設置できるコンパクト設計 | |||
| ハメ込み式で簡単に縦・横方向へ拡張可能 | |||
| 使用しない時は積み重ねて省スペース保管(スタッキング対応) | |||
| 荷台面にスベリ止めゴムを4個配置 | |||
| 固定脚はマットゴム付きでボルトレス構造のため安心安全 | |||
| 長手・短手方向に各1箇所、握りやすい楕円形取手付き | |||
| スタッキング可能 | |||
| 荷台面にはスベリ止めを6個配置 | |||
| 連結部はハメ込み式で簡単に連結できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,600 円(税抜)/ 60,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985P-41 520x390x44mm/100kg 物置ボード(10台) |
| EA985P-46 620x430x44mm/100kg 物置ボード(10台) |
| EA985P-51 900x600x58mm/100kg 物置ボード(5台) |
