品番 : EA985PM-11
品名 : 50x4500mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | FM5P-3045 |
|---|---|---|---|
| 有効締付寸法 | 3.0~4.5m | ベルト幅(mm) | 50 |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | ブラック |
| 引張破断強度 | 65kgf | ||
| 縦巻タイプ | |||
| 使い捨てPPバンドやストレッチフィルムの代わりに、繰り返し使用できる荷くずれ防止ベルト | |||
| フック付き | |||
| マジックテープ式で、脱着がワンタッチ | |||
| セット時間が比較的短く、作業性に優れています。 | |||
| ベルトのねじれが分かるライン表示入り | |||
| <使用上の注意> ・強く圧着して下さい。圧着が弱いとはずれる場合があります。 ・ベルトの著しい傷、縫糸のほつれや、切断のあるものは使用しないでください。 ・金具などに傷、変形のあるものは使用しないでください。 ・ベルトが鋭角な角に当たる場合はコーナープロテクターやスリーブの角当りをしてご使用ください。 ・玉掛け作業には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/12/15 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985PM-11 50x4500mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付 |
| EA985PM-12 50x5000mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付 |
ウェブカタログ画像
拡大
