詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985PM-12

品名 : 50x5000mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 FM5P-3350
有効締付寸法 3.3~5.0m ベルト幅(mm) 50
材質 ポリプロピレン カラー ブラック
引張破断強度 65kgf
縦巻タイプ
使い捨てPPバンドやストレッチフィルムの代わりに、繰り返し使用できる荷くずれ防止ベルト
フック付き
マジックテープ式で、脱着がワンタッチ
セット時間が比較的短く、作業性に優れています。
ベルトのねじれが分かるライン表示入り
<使用上の注意>
・強く圧着して下さい。圧着が弱いとはずれる場合があります。
・ベルトの著しい傷、縫糸のほつれや、切断のあるものは使用しないでください。
・金具などに傷、変形のあるものは使用しないでください。
・ベルトが鋭角な角に当たる場合はコーナープロテクターやスリーブの角当りをしてご使用ください。
・玉掛け作業には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA985PM-11 50x4500mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付
EA985PM-12 50x5000mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付
ウェブカタログ画像
※画像はEA985PM-11です。
  • ※画像はEA985PM-11です。
  • ※本商品色はブラックです。
  • ※本商品色はブラックです。
  • フックサイズ
  • ※本商品色はブラックです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top