品番 : EA985R-12
品名 : 1030x840x988mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806590 |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 500kg | コンテナサイズ | 外寸:1030×840×855(H)mm 内寸:980×780×700(H)mm 有効内寸:980×780×680(H)mm |
| 外寸サイズ | 1030×840×988(H)mm | 重量(kg) | 54.5 |
| 容量 | 535L | 材質 | 特殊超強化ポリプロピレン |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | 150mm(ゴム車) |
| 折りたたみ式で、側面を起こす・倒すだけで簡単に組付・省スペース保管が可能 | |||
| オール樹脂製により軽量(従来比-8.3kg/17.2%減)かつサビの心配なし | |||
| タフライトG技術を採用し、金属製メッシュボックスの約2倍以上の圧縮強度を実現 | |||
| 前後の向きがない両長辺のサイドゲート付きで、半開・全開の開閉が可能 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 長側面(上板)に133×230mmの印刷面を配置 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
86,900 円(税抜)/ 95,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985R-10 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) |
| EA985R-12 1030x840x988mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) |
| EA985R-14 1200x1020x1082mm/500kgメッシュパレット(キャスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA985R-21 : 150mm キャスター(EA985R-12用) |

