品番 : EA985R-33
品名 : 1240x1010x890mm/1000kg メッシュパレット
カタログ訂正
26/07/09 ●重量:58→59kg、外寸:1230×1010×900→1240×1010×890mm (NO.57 963)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| サイズ(外寸) | 1240(W)×1010(D)×890(H)mm | 重量 | 59kg |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 1000kg | 材質 | 鉄(表面処理:ユニクロメッキ) |
| 扉 | 半開 | 段積数 | 4 |
| 線径 | 5.8mm | 金網ピッチ | 50×100mm |
| 片面が半開するサイドゲート付き(内開き仕様) | |||
| 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 | |||
| 段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 | |||
| 折りたたみ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985R-31 1040x 810x840mm/1000kg メッシュパレット |
| EA985R-32 1040x 810x840mm/1500kg メッシュパレット |
| EA985R-33 1240x1010x890mm/1000kg メッシュパレット |
| EA985R-34 1240x1010x890mm/2000kg メッシュパレット |
