詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985R-32

品名 : 1040x 810x840mm/1500kg メッシュパレット

カタログ訂正

26/07/09 ●重量:47→48kg、外寸:1030×810×845→1040×810×840mm (NO.57 963)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

サイズ(外寸) 1040(W)×810(D)×840(H)mm 重量 48kg
積載荷重 1500kg 材質 鉄(表面処理:ユニクロメッキ)
扉 半開 段積数 4
線径 5.8mm 金網ピッチ 50×50mm
片面が半開するサイドゲート付き(内開き仕様)
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
折りたたみ式
追加説明
カタログ価格

41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1666ページ
バリエーション一覧
EA985R-31 1040x 810x840mm/1000kg メッシュパレット
EA985R-32 1040x 810x840mm/1500kg メッシュパレット
EA985R-33 1240x1010x890mm/1000kg メッシュパレット
EA985R-34 1240x1010x890mm/2000kg メッシュパレット
ウェブカタログ画像
  • サイドゲート付き\n片面が半開します。
  • 折りたたみ式

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top